| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17921-05 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260348660120 |
| |
|
| | |
| SNOEGG
Soft NEXT - 6 cm x 4,5 m blau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der norwegische Hersteller Snoegg hat ein Trägermaterial - Polyurethan mit Latex -
für Pflaster entwickelt, das auf sich selbst haftet, jedoch nicht auf der Wunde.
Dadurch lässt es sich um alle abstehenden Verletzungsträger (Finger, Zehe, Handgelenk
usw.) wickeln und von dort auch leicht wieder entfernen. Auf Grund seiner Elastizität
stoppt es (durch Kompression) die Blutung. Außerdem kann es ohne Schere angewendet
werden, weil es abreißbar ist. Es ist wasserbeständig und wird in zwei Breiten (3 und 6 cm)
geliefert.
Zusätzlich ist es hervorragend im Bereich der Fußpflege (Podologie) zur Polsterung der
Zehen bei Druckstellen oder Hühneraugen geeignet .
Das Pflaster für alle Fälle!
• blutabsorbierend
• hautfreundlich
• elastisch
• selbstklebend
• verklebt nicht mit Haut, Wunde
oder Haaren
• abreißbar
Wofür kann Snoegg Soft angewendet werden?
• als Pflasterverband
• als Druckverband auf eine blutende Wunde
• im Bereich der Fußpflege zur Polsterung
• im Bereich der Tiermedizin
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: snoegg soft, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, wundverschluß, wundverschluss |
| | |
| |