| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17594-07 Herst.-Nr.: 33765 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AKS
B4 L Hebepflegerahmen
140 x 200 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die funktionale Stärke für das
vorhandene Bett zu Hause
In gewohnter Umgebung – zu Hause, im eigenen Bett
können die Vorteile eines Pflegebettes auch für schwergewichtige
Personen ohne großen Aufwand genutzt
werden. Der Hebepflegerahmen wird in das vorhandene
Bett eingesetzt und ist sofort funktionsfähig, mit
allen Vorteilen eines Pflegebettes.
Die Vorteile des Hebepflegerahmens
• erhöhter Liegekomfort durch viergeteilte Liegeflächen,
Höhe und Kopfteil elektrisch verstellbar
• höchste Funktionalität: Fußteil mit Knieknick vom
Hebepflegerahmen aus ohne pflegerische Hilfe per
Handschalter elektrisch verstellbar – patentgeschützt!
• stabile Konstruktion mit kraftvoller Einzelschere
(aks-B4 L und B4 XL) und Metallliegefläche
• hohe Stabilität für schwergewichtige Problemversorgungen
durch robuste Metallliegefläche und eigens
entwickelte Doppelschere (aks-B4 XXL)
• einfach in das vorhandene Bett zu Hause oder im
Pflegeheim einzusetzen
• Netzfreischaltung: Dieses Sicherheitssystem trennt
den Hebepflegerahmen allpolig bei Nichtbetätigung
der Handbedienung elektrisch vom Stromnetz.
• ergonomische Handbedienung mit Großtasten,
integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehlersicherheit
möglich
• Sonderfarbe RAL 7035, lichtgrau
Optionen und Zubehör
• Aufrichter mit Haltegriff in verstärkter Ausführung aus
Vierkantrohr ab 120 cm Liegenflächenbreite
• Seitengitter mit Spezialhalterung
• erhöhtes Seitengitter mit Spezialhalterung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflegerahmen, hebepflegerahmen, lifter, personenlifter, pflegebedarf, pflege |
| | |
| |