Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medi-Müll 1,5 Ltr. Entsorgungsboxen, ohne Halterung Haeberle (94 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medi-Müll 1,5 Ltr. Entsorgungsboxen, ohne Halterung Haeberle (94 Stück) , Detailansicht
Medi-Müll 1,5 Ltr. Entsorgungsboxen, ohne Halterung Haeberle (94 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17550-01
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     16653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
HAEBERLE

Medi-Müll 1,5 Ltr. Entsorgungsboxen, ohne Halterung

(94 Stück)



Produktbeschreibung:



Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten etc.

die Öffnung kann durch Herausbrechen einzelner Segmente stufenweise vergrößert werden

Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel, fest verschließbar

Öffnung: oval

Material: Polypropylen

Maße: Höhe 125 mm, Deckel (BxT) 179 mm x 176 mm, Ø Boden 112 mm

zertifziert nach: DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250

Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 1,5l, abwurf behälter, entsorgungsbehälter pp, haeberle medi müll, kanülenabwurfbehälter, medizinischer abfall, abfallbehälter, abfallsystem, entsorgung, entsorgungsbox, müll, mülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
94
Frei Haus
ab € 1,95447*
€ 2,52447*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,69*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 94 Stück
€ 2,52447*
€ 3,00412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42447*
€ 2,88512
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95447*
€ 2,32582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 94 Stück
Mindestbestellmenge: 94 Stück ( entspricht € 237,30018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAEBERLE
16655
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.