| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17533-02 Herst.-Nr.: 9316324 EAN/GTIN: 4049500213271 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Lastodur straff/strong 10 Binden
8 cm x 7 m
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Dauerelastische Langzugbinden mit gut dosierbarer Kompression für anschmiegsame, haltbare Verbände; wie alle Langzugbinden in Ruhelage abzunehmen; atmungsaktiv und hautverträglich, alterungsbeständig, waschbar bis 60°C, sterilisierbar (Dampf A 134°C); hautfarben, mit Verbandklammern; in zwei Ausführungen für unterschiedliche Kompression erhältlich.
Für starke Kompression, Dehnbarkeit ca. 180 %.
85 % Baumwolle, 8 % Elastan, 7 % Polyamid
Anwendung:
Als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, kompressionsbinden hartmann, dauerelastische binde, hartmann lastodur, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband, straff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 121,04* | € 146,86* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 137,87* | € 167,98* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 157,75* | € 187,45* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 172,61* | € 204,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 12,104* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|