| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-17530-04 Herst.-Nr.: 9312939 EAN/GTIN: 4049500950244 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Idealflex Universalbinde
12 cm x 5 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Dauerelastische Universalbinden, Dehnbarkeit ca. 80 %; leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C).
45 % Polyester
42 % Baumwolle
13 % Viskose
Anwendung:
Universell einsetzbar; für alle Verbände, bei denen eine leichte Kompressionswirkung erwünscht ist; insbesondere für komprimierende Wundverbände.
Verfügbar in verschiedenen Breiten, in Faltschachteln mit 10 Binden, teilweise einzeln verpackt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalbinde, kompressionsbinden hartmann, universalbinde, idealflex binden, hartmann, idealbinden, binden, erste hilfe, notfall, idealbinde, verbandmittel, verbandsmittel, universal, universalbinden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,58* | € 8,73* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,77* | € 10,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,677* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|