Fresenius Kabi
Fresubin Energy Drink Multifrucht
24 x 200 ml
(6 x 4 x 200 ml)
Produktbeschreibung:
Bei den Fresubin Energy Drinks handelt es sich um ballaststofffreie Trinknahrung mit hoher Energiedichte (300 kcal pro EasyDrink - 1,5 kcal / ml).
Die Fresubin Energy Drinks bieten ein ausgewogenes Fettsäuremuster für Herz-Kreislauf, Gefäße und Immunsystem.
Eine bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen ist ab 3 EasyDrinks täglich gewährleistet.
In den sortenreinen Kartons erhalten Sie jeweils 24 EasyDrinks der gewünschten Geschmacksrichtung, um alle 6 Geschmacksrichtungen probieren zu können, bieten wir auch den Mischkarton mit jeweils 4 EasyDrinks der 6 Geschmacksrichtungen an.
Produkteigenschaften:
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Ohne Ballaststoffe (außer Schokolade: ballaststoffarm)
- 6 verschiedene Geschmacksrichtungen zur Auswahl
- Streng laktosearm
- Glutenfrei
Dosierung:
- Mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung: 2-3 EasyDrinks
- Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 5-7 EasyDrinks
Lagerung der Nahrung
- Optimale Lagerbedingungen bei Raumtemperatur (15°C bis 25°C).
- Kühllagerung (bis 4°C) über 3 Monate ohne Qualitätsverlust möglich, Fresubin Energy Drink Schokolade sollte jedoch nicht unter 15°C gelagert werden.
- Lagerung bei höheren Temperaturen (bis zu 40°C) bis zu 1 Monat möglich. Eine Lagerung bei höheren Temperaturen (bis zu 40°C) bewirkt grundsätzlich eine schnellere, größere Aufrahmung, ein verstärktes Absinken des pH-Wertes, eine dunklere Farbe, sowie einen beschleunigten Vitaminabbau.
- Geöffnete Behältnisse sind im Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar.
Indikationen:
Enterale Ernährung ist generell indiziert bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere bei:
- Erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf
- Konsumierenden Erkrankungen
- Appetitlosigkeit
- Rekonvaleszenz
- Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
Kontraindikationen:
- Grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Darmatonie, Ileus.
- Relative Kontraindikation bei Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status. Stoffwechselstörungen bzw. Unverträglichkeit gegen einen in Fresubin Energy Drink enthaltenen Inhaltsstoff.
- Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.
Inhalt:
- 24x EasyDrink Multifrucht
EU-Import mit blauem Deckel
Die Fresubin Trinknahrung ist eine günstige Alternative zu Fortimel.