Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aks-saniflow® II S Wechseldrucksystem Aks (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aks-saniflow® II S Wechseldrucksystem Aks (1 Stück) , Detailansicht
aks-saniflow® II S Wechseldrucksystem Aks (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-17367-01
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     21239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitussystem
Großzellensystem
Wechseldruck Matratze
Wechseldruck System
AKS

aks-saniflow® II S Wechseldrucksystem

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Schmerzpatienten können im

Statikbetrieb schonend gelagert

werden



Dieses großzellige Antidekubitus-Wechseldrucksystem der aks-Standardklasse ist für Dekubiti bis Grad II geeignet. Es ermöglicht die Lagerung von Pflegebedürftigen mit 40 bis 120 kg Körpergewicht. Schmerzpatienten können im Statikbetrieb schonend gelagert werden. Einraststeckverbindungen gewährleisten einen sicheren Einsatz.



Vorteile, siehe Beschreibung der aks-saniflow® II

Zusätzliche Funktionen der aks-saniflow® II S

• Schalter für den Statikbetrieb

• optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust

(z.B. Leckage)

• Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms

Patientengewicht 40-120 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad II

(nach EPUAP)



Produktdaten:



Matratzenauflage:

Maße-13 x 90 x 200 cm

Gewicht-4,9 kg

Zellen/Waben 17



Aggregat:

Maße-28 x 20,5 x 10 cm

Gewicht-2,3 kg



Weitere Suchbegriffe: Wechseldruckmatratze, Wechseldrucksystem, wechseldruckmatratze aks, wechseldruck matratze, aks saniflow 2 s, matratze, matratzenauflage, wechseldrucksystem, wechseldruck, antidekubitis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,46*
€ 596,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,04*
€ 589,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,53*
€ 571,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,41*
€ 507,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.