| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16945-02 Herst.-Nr.: 9203.10.001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SOEHNLE
Kompaktwaage 9202/9203
Höchstlast: 5000 g
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Auflösung 0,1 g / 1 g
Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- In zwei unterschiedlichen Wägebereichen erhältlich
- Einfache Bedienung über zwei Tasten für Ein-/Ausschalten, Tarieren
- Leicht lesbare LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- Justierung durch den Benutzer möglich
- Gehäuse und Plattform aus Edelstahl rostfrei
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb über 9 V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optional: Netzteil
Produktdaten:
Höchstlast: 500 g / 5000g
Ziffernschritt: 0,1 g / 1 g
Abmessungen: 150 x 170 x 44 mm
Eigengewicht: 690 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, leifheit kompaktwaage, tierwaage, briefwaage 1g, soehnle kompaktwaahe 9202 9203, gewicht, übergewicht, waage, messgerät, personenwaage, zubehör, gewicht messen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,24* | € 74,90* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 59,53* | € 75,49* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,37* | € 81,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,22* | € 97,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 78,58* | € 98,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|