| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16428-02 Herst.-Nr.: 047901.37 EAN/GTIN: 4260460422033 |
| |
|
| | |
| OXYPAS
Medilogic Modell "Suzy" Schuhe BLACK, Gr. 37
(1 Paar)
Produktbeschreibung:
Geschlossener farbenfroher Schuh für Pfleger
Das geschlossene Modell "Suzy" ist für seinen einfachen Look und tolle Farben. Dank den flexibelen und leichten Materialen können Sie optimalen Komfort erwarten. Mit diesem Modell sind Sie also fertig für Ihre tägliche Runde!
NORMIERUNG
- CE-Norm: atmungsaktiv, hochwertige Futter, frei von Schadstoffen
- Rutschhemmende Sohle SRC (SRA+SRB)
- Antistatische ESD-Norm
KOMFORT
- Qualitative Schuh in synthetischem High-Performance-Leder
- Atmungsaktives Innenfutter aus Coolmax
- Unübertroffene Leichtigkeit mit ca. 250g pro Schuh, so können Sie die Schuhe einfach den ganzen Tag tragen
- Unterstützt Ihren ganzen Fuß
- Die herausnehmbare Einlegesohle ermöglicht Ihnen, Ihre Innensohlen regelmäßig gegen unsere superbequemen Oxyfoam-Einlegesohlen (ref. 1205) auszutauschen oder Ihre eigenen orthopädischen Einlagen zu benutzen
- Stoßabsorbierend
- Absatz von 3 cm
STILVOLL
- Damenmodell völlig
- Verfügbar in verschiedene Farben
INNOVATIV
- Registriertes Modell
- Die einzige Schuhmarke wobei Sie Ihre eigene Einlegesohlen einbringen können ohne von Schuhgröße ändern zu müssen.
PLEGELEICHT
- Einfach zu reinigen mit einem feuchten Tuch
VOLLSTÄNDIG AN IHREN BERUF ANGEPASST
- Für Krankenhaus und medizinisches Fachpersonal
- Ideal für Krankenschwestern und Pflegepersonal (außer Dusche)
- Schalldämpfender Schuh
- Sohle lässt keine Spuren auf dem Boden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborschuhe gr.37, arztschuhe, oxypas medilogic suzy black, schutzbekleidung, praxisbekleidung, krankenhausbekleidung, schuh, krankenhausschuhe, pflegerbekleidung, schwestenbekleidung, antistatisch, ritschhemmend |
| | |
| |