Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettwäsche - Polyurethan weiß Suprima Kissenbezug 80 x 80 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettwäsche - Polyurethan weiß Suprima Kissenbezug 80 x 80 cm (1 Stück), Detailansicht
Bettwäsche - Polyurethan weiß Suprima Kissenbezug 80 x 80 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16283-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3530 001 80x80 cm
EAN/GTIN:
     4009867020240
Suchbegriffe:
Bettgarnitur
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
SUPRIMA

Bettwäsche - Polyurethan weiß

Kissenbezug 80 x 80 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- verdeckter Reißverschluss

- wasserundurchlässig

- urin- und blutbeständig

- atmungsaktiv

- antiallergen

- viren- und bakteriendicht

- hausstaubmilbendicht

- flammhemmend

- voll abwaschbar

- sprühdesinfizierbar

- sehr strapazierfähig



Produktdaten:



Farbe: weiß

Größe (Kissenbezug): 80 x 80 cm

Größe (Deckenbezug): 135 x 200 cm



Material:

Oberseite: 100 % Polyester

Unterseite: PU beschichtet

Weitere Suchbegriffe: kissenbezug 80 / 80 cm, bettgarnitur, bettgarnitur weiß, suprima bettwäsche polyurethan, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, bettwäsche, wäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.