Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteilen 80 x 180 cm, Saugfläche 80 x 90 cm Suprima (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteilen 80 x 180 cm, Saugfläche 80 x 90 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteilen 80 x 180 cm, Saugfläche 80 x 90 cm Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16278-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3112 004 80x180 cm
EAN/GTIN:
     4009867020165
Suchbegriffe:
Bettauflage
Bettauflagen
Matratzen-Topper
Matratzentopper
SUPRIMA

Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteilen 80 x 180 cm, Saugfläche 80 x 90 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- hohe Saugfähigkeit

- wasserundurchlässig

- geringe Faltenbildung durch enge Wellensteppung

- schnell trocknend

- hautsympathisch

- hoher Liegekomfort

- kaum Verrutschen durch angeraute Rückseite

- kostengünstig



Produktdaten:



Größen: 80 x 180 cm, Saugfläche 80 x 90 cm

Farbe: weiß

Pflege: waschbar bei 95°C

Saugvolumen: ca. 2674 ml/m²

Verpackungseinheit: 1 Stück



Material:

Oberseite: 100% Polyester

Saugschicht: 80% Polyester, 20% Viskose

dritte Lage: wasserundurchlässige, atmungsaktive PU - Membran

Unterseite: 100% Polyester

Weitere Suchbegriffe: bettauflagen, suprima mehrfach bettauflage, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, spannbetttuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.