| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16276-01 Herst.-Nr.: 3065 001 100x200x20 cm EAN/GTIN: 4009867019992 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
Spannbetttuch - Frottee, Superqualität
100 x 200 x 20 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Frotteespannbetttuch 3067 von dem bekannten Hersteller SUPRIMA ist wasserundurchlässig und urinbeständig. Es ist elastisch, atmungsaktiv, antibakteriell und antiallergen. Das extrem hochwertige Frottee-Material ist zertifiziert nach ÖkoTex Standard 100. Die Oberseite besteht zu 80% aus Baumwolle und 20% aus Polyester, die Unterseite ist PU beschichtet. Das flüssigkeitsundurchlässige Spannbetttuch ist in der Farbe Weiß erhältlich und bei bis zu 95°C waschbar.
- Superqualität
- zertifiziert nach ÖkoTex Standard 100
- atmungsaktiv
- antibakteriell & antiallergen
- saugfähig
- wasserundurchlässig
- urinbeständig
- hoher Liegekomfort
Produktdaten:
Größen: 100 x 200 x 20 cm
Farbe: weiß
Pflege: waschbar bei 95°C
Verpackungseinheit: 1 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannbettlaken weiß, suprima spannbetttuch frottee, matratze, auflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, spannbetttuch |
| | |
| |