Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beinlagerungsschiene ohne Bezug Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beinlagerungsschiene ohne Bezug Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Beinlagerungsschiene ohne Bezug Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16192-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     F6 7100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beinhochlagerungskeil
Beinhochlagerungsschiene
Beinlagerungskeil
Beinrampe
SERVOPRAX

Beinlagerungsschiene ohne Bezug

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Beinlagerungsschiene



Nach Art der sog. Volkmann-, Schweizer-, oder Kehlschen Schiene. Offene Form, verbessertes Modell, aus grauem Schaumstoff, ohne Bezug. Für die gestreckte Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das gepolsterte Fußbett verhindert die sog. Spitzfußbildung.



Produktdaten:



Für Erwachsene

Beinlänge: 75 cm

Material: Schaumstoff

Farbe: grau

Hinweis: ohne Bezug

Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffhochlagerungsschiene, Beinhochlagerungskeil mit Fußstütze, Beinlagerungskeil mit Fußstütze, beinhochlagerungskeil servoprax, beinhochlagerungskeil, beinlagerungsschiene ohne bezug, schienen, stützen, stabilisierung, ruhigstellung, beinhochlagerungsschiene, schiene, beinhochlagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.