| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15791-01 Herst.-Nr.: N5 0100Y EAN/GTIN: 4052919034450 |
| |
|
| | |
| LIFEGUARD
Spineboard
gelb ohne Fixiergurte
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Lifeguard Spineboard gelb
• Aus extrem robustem Polyethylen Plastik.
• Nahtlos gefertigt, dadurch undurchlässig für Flüssigkeiten.
• 16 große Griffe rundumlaufend zum einfachen Patiententransport geeignet.
• Die Liegefläche ist komfortabel gewölbt, das Fußende ist zur besseren Patientenbergung leicht abgewinkelt.
• Das Spineboard entspricht der
EN 1865 und ist auch für die Wasserrettung geeignet, wie auch 100 % röntgenstrahlendurchlässig.
Produktdaten:
Abmessungen (L x B x H): 183 x 40,6 x 5,5 cm
Gewicht: 8,8 kg
Max. Belastbarkeit: 200 kg
Auftrieb bei Wasserrettung: bis 135 kg Zuladung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung, schaufeltrage |
| | |
| |