| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15763-01 Herst.-Nr.: 40538 EAN/GTIN: 4005058405384 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSITECT Pflasterset detectable 42-teiliges Pflasterset
(1 Set)
Produktbeschreibung:
Das 42-teilige YPSITECT Pflasterset detectable zeichnet sich durch die wasserabweisende, ölbeständige und elastische PU-Folie aus. Der latexfreie Polyacrylatkleber ist besonders hautfreundlich und sorgt für den richtigen Halt. Die Pflaster sind durch winzige Aluminiumstreifen, welche sich unter der Wundauflage befinden, detektierbar und finden daher oft Einzug in Lebensmittelfirmen. Zusätzlich sind die Pflaster blau und sind somit besser sichtbar als übliche weiße oder hautfarbende Pflaster. Geeignet für Füllungen nach DIN 13157 und 13169.
Produktdaten:
12 Wundpflaster 6 x 10 cm
6 Fingerkuppenverband 4 x 7 cm
6 Fingerverbände 2 x 12 cm
6 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
12 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerkuppenpflaster, Fingerkuppenverband, Fingerspitzenpflaster, Fingerspitzenverband, Fingerpflasterstreifen, Fingerstrips, Fingerverband, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, pflaster-strips detectable, pflaster strips, pflasterstreifen holthaus, holthaus ypsitect, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, pflastersortiment, wasserabweisend, latexfrei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,51* | € 8,94* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 7,10* | € 10,54* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,87* | € 10,66* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,71* | € 13,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,71* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|