Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15638-02 Herst.-Nr.: E2 0801 EAN/GTIN: 4032651166022 |
| |
|
| | |
| SCHÜLKE&MAYR
Esemtan Waschlotion
1 Liter Flasche
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Esemtan Waschlotion von SCHÜLKE & MAYR ist ideal zur hautpflegenden Körperreinigung von Kopf bis Fuß. Die Lotion kann zum Duschen, für Teil- und Vollbäder oder auch bei Seifenüberempfindlichkeit verwendet werden. Zusätzlich findet es Verwenung bei der Händereinigung vor der chirurgischen und
hygienischen Händedesinfektion. Einsetzbar für alle Hauttypen.
Besondere Hinweise
Sollte möglichst bei Raumtemperatur gelagert werden; eventuell auftretendes Absetzen von Inhaltsstoffen ist durch Schütteln voll reversibel und beeinträchtigt nicht die Produktqualität.
Produktdaten:
Farbe: hellgrün
Dichte: ca. 1,03 g/cm3 bei 20 °C
pH-Wert: ca. 5,0 bei 20°C und unverdünnt
Viskosität (DIN 53 019): ca. 1300 mPa*s
Zusammensetzung:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl
Glucoside, Allantoin, Glycol Distearate, Disodium
Laureth Sulfosuccinat, Stearamide MEA, Cocamide DEA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Parfum, Cl 42090, Cl 47005, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal.
Waschlotion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 1l, dekontaminationsseife, schülke esemtan, pflegecreme laserbehandlung, laserbehandlung hautpflegecreme, pflegecreme tattooentfernung, tattoo weglasern, tattoomed laser aftercare |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,05* | € 6,16* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,51* | € 6,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,46* | € 6,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 5,92* | € 7,18* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,21* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,21* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|