Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15592-05 Herst.-Nr.: S6 1533-0 EAN/GTIN: 707387007379 |
| |
|
| | |
| 3M
Micropore Pflaster
hautfarben, 1,25 cm x 9,1 m
(24 Stück)
Produktbeschreibung:
Micropore-Tape... die Nummer 1 der hyperallergenen „Papier“-Tapes für die Wundauflagenbefestigung.. Sie eignen sich perfekt zur Fixierung von Kathetern und von absorbierenden Verbandmaterialien, Abdeckung und Schutz von trockenen und nicht infizierten Wunden, Schutz empfindlicher Haut. Der Polyacrylat-Kleber sorgt für den perfekten Halt und lässt sich schmerzfrei entfernen.
Produktdaten:
Farbe: weiß
Klebemasse: Polyacrylat-Kleber
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fixierpflaster für Kanülen, Flexülenpflaster, Kanülenfixierpflaster, Kanülenpflaster, Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, fixierpflaster, 3m micropore pflaster, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, hypoallergen, fixierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,94* | € 43,21* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 47,28* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 218,4 Meter (ab € 0,21649* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|