| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15502-01 Herst.-Nr.: 085138 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TEMCA
Clivia Hair & Body Shampoo
blau, mit Apfelduft
(Karton á 10l )
Produktbeschreibung:
Clivia Hair & Body Flüssigseife und Shampoo ist eine milde Seifencreme, die für eine normale Reinigung geeignet ist. Die Seife kann auch als Haarwaschmittel benutzt werden. Clivia Hair & Body ist pH- und geruchsneutral. Die aktiven Hautschutzstoffe wirken rückfettend und sind vollständig biologisch abbaubar. Es wurden in dieser Flüssigseife keine Reibstoffe verwendet wodurch ein sanftes Hautgefühl entsteht.
Produktdaten:
ph-neutral
Farbe:blau
Duft: Apfel
á Karton 2 Kanister á 5l
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife apfel 10 l, cremeseife 10 l, cremeseife, temca clivia hair body, desinfektion, zubehör desinfektion, desinfektionsmittel, ampri, bode, maimed, körperdesinfektion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,32* | € 33,49* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 23,00* | € 33,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Liter (ab € 2,432* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|