| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15482-02 Herst.-Nr.: 511725 EAN/GTIN: 4039481017258 |
| |
|
| | |
| URGO
weiche Polsterbinden
3 m x 10 cm
(6 Stück)
Produktbeschreibung:
Die weichen URGO Polsterbinden eignen sich opimal als Polstermaterial unter Gips-, Stütz- und Kompressionsverbänden, wenn nur eine leichte Unterpolsterung angestrebt wird. Sie bestehen aus 100 % Polyester, sind sehr weich und bieten einen hohen Tragekomfort.
Produktdaten:
Länge: 3 m
Breite: 6 bis 15 cm
Farbe: weiß
Material: 100 % Polyester
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: polsterbinde, urgo polsterbinden, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, gibsverband, zinkleimverband, gipsunterpolster, verband polster, verbandunterpolster, maimed vezell zellstoffwatte, krankenpflege |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 12,54* | € 18,93* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,74* | € 31,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|