| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15442-04 Herst.-Nr.: 510854 EAN/GTIN: 4004221009534 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgomull haft color latexfreie Fixierbinde
rot, 20 m x 6 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei den Urgomull haft color Binden handelt es sich um kräftige, kohäsive, latexfreie und farbige Fixierbinden. Sie eignet sich perfekt zur leichten Fixierung von z.B. Wundauflagen, Schienenmaterial, Kühlelementen und Polstermaterial. Die Mischung aus Polyamid und Viskose sorgt für die gewünschte Elastizität und einen hohen Tragekomfort.
Produktdaten:
Länge: 20 m
Breite: 6 bis 10 cm
Farbe: blau oder rot
Material: 30% Polyamid, 70% Viskose
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, peha haft fixierbinde 6cm x 20 m, fixierbinde, fixierbinde 20m, urgo urgomull haft color, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, kraeftig, kohaesiv, fixieren, farbig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,88* | € 12,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,26* | € 12,61* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,27* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|