| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15442-02 Herst.-Nr.: 510852 EAN/GTIN: 4004221009619 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgomull haft color latexfreie Fixierbinde
blau, 20 m x 8 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei den Urgomull haft color Binden handelt es sich um kräftige, kohäsive, latexfreie und farbige Fixierbinden. Sie eignet sich perfekt zur leichten Fixierung von z.B. Wundauflagen, Schienenmaterial, Kühlelementen und Polstermaterial. Die Mischung aus Polyamid und Viskose sorgt für die gewünschte Elastizität und einen hohen Tragekomfort.
Produktdaten:
Länge: 20 m
Breite: 6 bis 10 cm
Farbe: blau oder rot
Material: 30% Polyamid, 70% Viskose
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, peha haft fixierbinde 20mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, urgo urgomull haft color, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, kraeftig, kohaesiv, fixieren, farbig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 8,40* | € 12,70* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 9,29* | € 13,98* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,44* | € 14,07* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 11,41* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,5705* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|