| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15441-03 Herst.-Nr.: 510865 EAN/GTIN: 4039481108659 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgomull haft kräftige kohäsive latexfreie Fixierbinden 20 m
20 m x 8 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei den Urgomull haft Binden handelt es sich um kräftige, kohäsive und latexfreie Fixierbinden. Sie eignet sich perfekt zur leichten Fixierung von z.B. Wundauflagen, Schienenmaterial, Kühlelementen und Polstermaterial. Die Mischung aus Polyamid und Viskose sorgt für die gewünschte Elastizität und einen hohen Tragekomfort.
Produktdaten:
Länge: 20 m
Breite: 4 bis 12 cm
Farbe: weiß
Material: 30% Polyamid, 70% Viskose
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha haft fixierbinde 20mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, urgo urgomull haft, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, kraeftig, kohaesiv, latexfrei, fixieren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,33* | € 14,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,48* | € 14,20* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,45* | € 17,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,5725* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|