| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15438-03 Herst.-Nr.: 510904 EAN/GTIN: 4004221004317 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgomull gekräuselt leichte Fixierbinde
4 m x 8 cm
(20 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei den Urgomull Binden handelt es sich um gekräuselte und leichte Fixierbinden. Sie eignet sich perfekt zur leichten Fixierung von z.B. Wundauflagen, Schienenmaterial, Kühlelementen und Polstermaterial. Die Mischung aus Polyamid und Viskose sorgt für die gewünschte Elastizität und einen hohen Tragekomfort.
Produktdaten:
Länge: 4 m
Breite: 4 bis 12 cm
Farbe: weiß
Material: 30% Polyamid, 70% Viskose
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 4m, urgo urgomull, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, fixierverband, fixierung, leicht |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 13,13* | € 19,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,43* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|