| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15434-02 Herst.-Nr.: 510793 EAN/GTIN: 4039481007938 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgolan kräftig dauerelastische Binde mit langem Zug
7 m x 8 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Urgolast haft Idealbinde von URGO besitzt einen kurzen Zug und sind latexfrei. Sie eignet sich perfekt als Stützverband bei der Behandlung und Nachversorgung sowie als Rückfallprophylaxe von Sport- und Arbeitsverletzungen, als Kompressionsverband zur Resorptionsverbesserung von Hämatomen, zur Thromboseprophylaxe. Die Mischung aus Baumwolle, Polyurethan und Polyamid sorgt für eine Dehnbarkeit bis zu 180 % und eine kräftige Komprimierung.
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 7 m
Breite: 6 bis 12 cm
Farbe: braun
Dehnbarkeit: ca. 180 %
Material: 85% Baumwolle, 8% Polyurethan, 7% Polyamid
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, kompressionsbinden urgo, dauerelastische binde, urgo urgolan kräftig, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, idealbinde, stuetzverband, stuetzen, sport, sportverletzung, kompression, kompressionsverband, komprimierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 22,69* | € 31,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 23,13* | € 31,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|