| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15431-04 Herst.-Nr.: 510771 EAN/GTIN: 4039481007716 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgolast color Binden mit kurzem Zug
grün, 5 m x 6 cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei Urgolast color von URGO handelt es sich um farbige und dauerelastische Binden mit kurzem Zug. Sie eignen sich optimal für Fixier-, Stütz- und Entlastungsverbände und komprimierende Verbände in der Erst- und Folgeversorgung. Durch ihre Mischung aus Baumwolle, Polyamid und Polyurethan sind die Binden besonders weich und hautfreundlich. Geliefert werden die Binden inklusive den farblich angepassten Verbandklammern.
Bitte nicht benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie!
Produktdaten:
Farbe: rot, grün oder blau
Länge: 5 m
Breite: 6 bis 10 cm
Dehnbarkeit: ca. 80 %
Material: 88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Polyurethan
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinden urgo, dauerelastische binde, kurzzugbinde 5mx6, urgo urgolast color, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, dauerelastisch, fixieren, stuetzen, entlastung, fixierverband, stuetzverband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 6,50* | ab € 16,26* | € 22,91* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 24,35* | € 33,64* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 42,07* | € 55,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,207* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|