| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15428-02 Herst.-Nr.: 510781 EAN/GTIN: 4039481007815 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgolast forte Idealbinden mit kurzem Zug
5 m x 8 cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Urgolast forte Idealbinde von URGO besitzt einen kurzen Zug. Sie eignet sich optimal für Stütz- und Enlastungsverbände, Sportbandagen und feste Fixierverbände, zur Fixierung von Wundverbänden aller Art sowie zur Nachbehandlung von Distorsionen, Luxationen, Kontusionen und Frakturen. Durch die Mischung aus Baumwolle, Polyamid und Polyurethan erreicht die Binde eine Dehnbarkeit von bis zu 85 % und ist dabei hautfreundlich und modellierfähig.
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 5 m
Breite: 6 bis 12 cm
Farbe: weiß
Dehnbarkeit: ca. 85 %
Material: 64% Baumwolle, 34% Polyamid, 2% Polyurethan
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, idealbinde 8 cm x 5 m, dauerelastische binde, kompressionsbinden urgo, urgo urgolast forte, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, stuetzen, entlasten, sportbandage, fixierverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 88,10* | € 110,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 88,40* | € 110,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|