| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15427-05 Herst.-Nr.: 510577 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| URGO
Urgolast Idealbinden nach DIN 61632 mit kurzem Zug
5 m x 8 cm, einzeln cellophaniert
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Urgolast Idealbinde von URGO ist nach DIN 61632 gefertigt und besitzt einen kurzen Zug. Sie eignet sich optimal für feste Fixierverbände, leichte Kompressionsverbände und als Sport-, Stütz- und Entlastungsbandage. Durch die 100 % Baumwolle erreicht die Binde eine Dehnbarkeit von bis zu 90 %.
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 5 m
Breite: 6 bis 12 cm
Farbe: weiß
Dehnbarkeit: ca. 90 %
Material: 100 % Baumwolle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, idealbinde 8 cm x 5 m, dauerelastische binde, kompressionsbinden urgo, urgo urgolast idealbinden, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, idealbinde, kurzzug |
| | |
| |