| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15423-01 Herst.-Nr.: 510956 EAN/GTIN: 4004221009657 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgoband duo Kompressionsbinden mit kurzem Zug 5 m x 10 cm
(2 Stück)
Produktbeschreibung:
Kompressionsbinden mit kurzem Zug.
In der Kompressionstherapie, zur Versorgung nach Venenoperationen, bei chronischer Veneninsuffizienz, bei primärer und sekundärer Varikose, für Kompressionsverbände bei Thrombophlebitis, für Stütz- und Entlastungsverbände
Bitte NICHT benutzen bei:
Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie
Produktdaten:
Länge: 5 m
Breite: 10 cm
Farbe: braun
Dehnbarkeit: ca. 90 %
Material: 100 % Baumwolle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 10 cm x 5 m, dauerelastische binde, kompressionsbinden urgo, urgo urgband duo, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,45* | € 26,12* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,84* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,92* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|