| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15399-01 Herst.-Nr.: 515768 EAN/GTIN: 4039481157688 |
| |
|
| | |
| URGO
Algoplaque Hydrokolloidverband
5 x 5 cm
(10 Stück)
Produkbeschreibung:
Selbsthaftender Hydrokolloidverband
Algoplaque ist ein steriler, selbsthaftender, flexibler und semi-okklusiver Hydrokolloidverband zur lokalen Behandlung von Druck- und Unterschenkelgeschwüren. In Kontakt mit dem Wundexsudat verflüssigen sich die Hydrokolloidpartikel zu einem Gel, welches physiologische Bedingungen für den Heilungsprozess schafft.
Dank der Durchsichtigkeit des Verbandes lassen sich die Wundränder und die Gelbildung beobachten. Algoplaque ist wasser- und bakterienundurchlässig, Patienten können mit dem Verband baden und duschen. Darüber hinaus ist Algoplaque sehr flexibel und anpassungsfähig. An Körperstellen mit besonderer mechanischer Beanspruchung sorgen Algoplaque Border und Algoplaque Sacrum durch den abgeflachten Kleberand für verstärkten Halt.
Algoplaque Sacrum dient der lokalen Behandlung von Druckgeschwüren, insbesondere an Lokalisationen mit erhöhtem Infektionsrisiko (z.B. im Sakralbereich).
Produktdaten:
Größe: 5 x 5 bis 20 x 20 cm
Tragedauer: 3 bis 4 Tage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrokolloidverband 5cm x 20cm, hydrokolloid wundauflage, hydrokolloidverband urgo, urgo algoplaque, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 49,27* | € 64,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,44* | € 66,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,83* | € 109,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,927* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|