Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UrgoCell Silver Urgo 6 x 6 cm (20 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UrgoCell Silver Urgo 6 x 6 cm (20 Stück), Detailansicht
UrgoCell Silver Urgo 6 x 6 cm (20 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15366-02
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     513001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Lipidokolloid-Wundauflage
Lipidokolloid-Wundverband
URGO

UrgoCell Silver

6 x 6 cm

(20 Stück)



Produktbeschreibung:



Antibakterielle Schaumstoffwundauflage mit Lipidokolloid-Matrix (TLC) und Silbersalz (nicht haftend)

UrgoCell Silver ist eine sterile, mit Silbersalz beschichtete, absorbierende, nicht haftende und nicht okklusive Lipidokolloid-Schaumstoffwundauflage mit antibakterieller Wirkung. Die Silberionen verleihen UrgoCell Silver ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum besonders gegen Staphylococcus aureus (auch MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, bestimmte Schimmelpilze und Hefen. Dadurch kann der durch eine mikrobielle Besiedlung der Wunde verursachte Geruch reduziert werden. Die absorbierende Schaumstoffkompresse sorgt für eine optimale Drainage der Wundexsudate und Bakterien und schützt die Wundumgebung vor Mazerationen. Der flexible und atmungsaktive Vliesstoffträger schützt die Wunde vor äußeren Einflüssen. Durch die exklusive Kombination von antibakterieller Wirksamkeit, starker Absorption und sehr guter Hautverträglichkeit ist UrgoCell Silver für die Behandlung von exsudierenden Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion geeignet.

Da UrgoCell Silver keine Klebemasse enthält, empfiehlt sich die Wundauflage besonders für die Behandlung bei empfindlicher Wundumgebung. UrgoCell Silver wird mit einem Sekundärverband fixiert und kann auch unter einem Kompressionsverband (z.B. UrgoK2) getragen werden.



Beachten Sie:

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage nicht verwenden. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.



Produktdaten:



Material/Inhaltstoffe:

Antibakterielle Lipidokolloid-Matrix aus Polyesterfasern mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC), Vaseline und Silbersalz; Kompresse aus Polyurethanschaum; Vliesstoffträger aus Polyurethan.

Tragedauer: 1 bis 3 Tage

Weitere Suchbegriffe: kompresse 6x6 cm, lipidokolloid-wundauflage urgo, lipidokolloid-wundauflage silbersalz, urgo urgocell silver, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,23*
€ 352,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,71*
€ 352,93*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 352,58*
€ 419,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 350,13*
€ 416,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 331,86*
€ 394,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 325,98*
€ 387,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 298,23*
€ 354,89
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 14,9115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.