| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15366-01 Herst.-Nr.: 513002 EAN/GTIN: 4039481130025 |
| |
|
| | |
| URGO
UrgoCell Silver
6 x 6 cm
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Antibakterielle Schaumstoffwundauflage mit Lipidokolloid-Matrix (TLC) und Silbersalz (nicht haftend)
UrgoCell Silver ist eine sterile, mit Silbersalz beschichtete, absorbierende, nicht haftende und nicht okklusive Lipidokolloid-Schaumstoffwundauflage mit antibakterieller Wirkung. Die Silberionen verleihen UrgoCell Silver ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum besonders gegen Staphylococcus aureus (auch MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, bestimmte Schimmelpilze und Hefen. Dadurch kann der durch eine mikrobielle Besiedlung der Wunde verursachte Geruch reduziert werden. Die absorbierende Schaumstoffkompresse sorgt für eine optimale Drainage der Wundexsudate und Bakterien und schützt die Wundumgebung vor Mazerationen. Der flexible und atmungsaktive Vliesstoffträger schützt die Wunde vor äußeren Einflüssen. Durch die exklusive Kombination von antibakterieller Wirksamkeit, starker Absorption und sehr guter Hautverträglichkeit ist UrgoCell Silver für die Behandlung von exsudierenden Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion geeignet.
Da UrgoCell Silver keine Klebemasse enthält, empfiehlt sich die Wundauflage besonders für die Behandlung bei empfindlicher Wundumgebung. UrgoCell Silver wird mit einem Sekundärverband fixiert und kann auch unter einem Kompressionsverband (z.B. UrgoK2) getragen werden.
Beachten Sie:
Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage nicht verwenden. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.
Produktdaten:
Material/Inhaltstoffe:
Antibakterielle Lipidokolloid-Matrix aus Polyesterfasern mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC), Vaseline und Silbersalz; Kompresse aus Polyurethanschaum; Vliesstoffträger aus Polyurethan.
Tragedauer: 1 bis 3 Tage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompresse 6x6 cm, lipidokolloid-wundauflage urgo, lipidokolloid-wundauflage silbersalz, urgo urgocell silver, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, blutungsstillung, blutstillung, feuchte wundbehandlung, verband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 107,20* | € 129,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 111,00* | € 133,53* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 122,15* | € 146,63* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 126,53* | € 151,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|