Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

universalbinde- Mittelzugbinde Noba 5 m x 8 cm (10 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
universalbinde- Mittelzugbinde Noba 5 m x 8 cm (10 Stück), Detailansicht
universalbinde- Mittelzugbinde Noba 5 m x 8 cm (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15225-02
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     430508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
NOBA

universalbinde- Mittelzugbinde

5 m x 8 cm

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Die weiße Binde ist aufgrund ihres Material dauerelastisch und zudem universell in allen Bereichen der Medizin einsetzbar.



Produktdaten:



Material: 63 % Baumwolle, 30 % Polyamid und 7 % Elastomer

Dehnbarkeit: ca. 120 %

Länge: 5 m
Weitere Suchbegriffe: Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, Universalbinde, universalbinden 5mx8cm, universalbinde noba, universalbinde, noba universalbinde, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, mittelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.