| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15114-01 Herst.-Nr.: 081 024 EAN/GTIN: 4029068081024 |
| |
|
| | |
| RACON
premium Falthandtücher naturweißes Tissue 2-lagig mit C-Falz 25 x 31cm
( 1 Karton á 3080 Stück )
Produktbeschreibung:
Die Racon premium Falthandtücher bestehen aus hochwertigem Zellstoff-Tissue mit zwischenblattverleimten Lagen.
Durch die weiche Oberfläche bieten sie ein einzigartig angenehmes Gefühl beim Abtrocknen der Hände.
Sehr starke Saugfähigkeit!
Produktdaten:
Lagen: 2-lagig
Maße: 25 cm x 31 cm
Material: naturweißes Zellstoff-Tissue
Inhalt:1 Karton á 20 Pack á 154 Tücher, 3.080 Tücher
Großkundenabnahme: 32 Karton pro Palette |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2lg 25x31cm lagenfalz, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, racon comfort falthandtuch 2lg, racon premium falthandtücher, falthandtücher, papierfalthandtücher, einmalpapierhandtücher, hände waschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 32,64* | € 44,58* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,23* | € 45,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,34* | € 61,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3.080 Stück (ab € 0,01079* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|