| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14951-02 Herst.-Nr.: 11472 EAN/GTIN: 4005058114729 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIDAL color Universalbinde Klinikpackung
blau, 8 cm x 5 m
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIDAL color Universalbinde ist eine elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung und in verschiedenen Farben erhältlich. Sie eignet sich perfekt für feste Wundverbände, Anwickeln von Schienen, Stütz- und Entlastungsverbände, komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung und Salbenverbände. Verbandklammern sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktdaten:
Breite: 6cm oder 8cm
Länge: 5 m gedehnt
Farben: blau oder rot
Material: 60% Baumwolle
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, Universalbinde, universalbinde 5m x 6 cm, universalbinde blau, universalbinde, universalbinden, klinikpackung universalbinden, universalbinden grosspackung, farbige universalbinde, verbandmittel, erste hilfe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 17,38* | € 24,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,50* | ab € 17,76* | € 24,91* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 62,74* | € 79,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,738* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|