| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14950-01 Herst.-Nr.: 11333 T EAN/GTIN: 4015811113661 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIDAL Universalbinde Klinikpackung
6 cm x 5 m
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIDAL Universalbinde ist eine elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie eignet sich perfekt für feste Wundverbände, Anwickeln von Schienen, Stütz- und Entlastungsverbände, komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung und Salbenverbände. Verbandklammern sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktdaten:
Breite: 6cm bis 15cm
Länge: 5 m gedehnt
Farben: weiß
Material: 67% Baumwolle, 25% Polyamid und 8% Polyurethan
Norm: DIN 61 632-S
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, Universalbinde, universalbinde 5m x 6 cm, universalbinde, mittelzugbinde holthaus, universalbinden, klinikpackung universalbinden, universalbinden grosspackung, verbandmittel, erste hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 7 | | € 6,95* | ab € 9,52* | € 13,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 9,39* | € 13,98* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,52* | € 14,16* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,39* | € 28,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,952* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|