| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14585-02 Herst.-Nr.: E3 2079R-ST EAN/GTIN: 4052919014650 |
| |
|
| | |
| Pressure Man II Set
Blutdruckmesser-Set - Chrome Line, mit Klettmansch. & Stethoskop (in versch. Farben)
rot
(1 Set)
2-Schlauch Blutdruckmesser mit kalibriertem, verchromten 50 mm Durchmesser Manometer, inkl.Klettmanschette, CE-konform, deutsche Qualität.
Besondere Merkmale:
• Leicht ablesbare Skalenmarkierungen.
• Bewährte Doppelschlauch-Konstruktion.
• Kalibrierte Klettmanschetten.
• Progressive Ventile für besonders gleichmäßigen Druckablauf.
• Ansprechende Farben der Manschetten.
• Mit farblich angepasstem Doppelkopf-Stethoskop als Set
Allgemeine Informationen zum Blutdruckmessgerät:
Mit dem Blutdruckmessgerät kann äußerlich, am Oberarm oder am Handgelenk, der arterielle Druck des Menschen gemessen werden. Arterielle Blutdruckwerte werden üblicherweise in der nicht SI-konformen Einheit Millimeter Quecksilbersäule (mmHg bzw. Torr) angegeben. Die Messgeräte zeigen den oberen (systolischen) und den unteren (diastolischen) arteriellen Druck an.
Die klassische arterielle Druckmessung wird mit mechanischen Geräten am Oberarm durchgeführt. An einer Manschette befinden sich, über Schläuche verbunden, ein analoger Druckmesser und ein Gummiball. Die Druckmanschette wird am Oberarm, direkt über dem Ellenbogen, angelegt und mit dem Gummiball aufgepumpt. Beim langsamen Ablassen treten Verwirbelungsgeräusche (Korotkow-Geräusch) auf, anhand derer mit Hilfe eines Stethoskops der systolische und diastolische arterielle Druckwert ermittelt werden kann (auskultatorische Messung). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelkopfstethoskop, Doppelstethoskop, Stethoskop Doppelkopf, Handgelenk-Blutdruckmessgerät, Handgelenkblutdruckmesser, Handgelenkblutdruckmessgerät, Blutdruckmessgerät mit Stethoskop, Set Blutdruckmesser Stethoskop, Stethoskop-Blutdruckmessgerät, quecksilber blutdruck-messgerät, doppelstethoskop, blutdruck-messgerät langzeit, pressure man, hypertonie, niedriger blutdruck, blutdruckmessgerät, hypotonie, hoher blutdruck, blutdruck messen, zu hoher blutdruck |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,48* | € 32,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,66* | € 32,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|