| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14569-02 Herst.-Nr.: S8 AT002 EAN/GTIN: 4052919018979 |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
AQ-Tapes Standard 5 cm x 5,5 m
blau
(1 Rolle)
Produktbeschreibung:
OHNE STECHEN, OHNE SCHMERZEN
„AKUPUNKT-THERAPIE” OHNE NADEL!
- Ideal für den Einsatz in der Prophylaxe
- Sport-Physiotherapie
Das kinesiologische Taping wurde Anfang der 70er Jahre in Japan entwickelt.
Die AQ Tapes sind in 3 Breiten lieferbar:
- 2,5 cm breit / 2 Rollen á 5,5 m in der Spenderdose
- 5,0 cm breit / 1 Rolle á 5,5 m in der Spenderdose
- 7.5 cm breit / 1 Rolle á 7,5 m in der Spenderdose
Die AQ-Tapes sind in 7 Farben lieferbar.
IHR VORTEIL: Rollenlänge jetzt 5,5 m!
Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akupunkturtape, schmerztherapie, zerrungen, tape akupunktur, aq tapes, chinesiologietape |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,67* | € 11,84* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,75* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,29167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|