Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matratzenhülle - Frottee auch 12cm für Pflegebett Suprima 90x200x12 cm ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matratzenhülle - Frottee auch 12cm für Pflegebett Suprima 90x200x12 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Matratzenhülle - Frottee auch 12cm für Pflegebett Suprima 90x200x12 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14460-02
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3629 001 90x200x12 cm
EAN/GTIN:
     4009867020677
Suchbegriffe:
Matratzen-Bezug
Matratzen-Schutzbezug
Matratzenbezug
Matratzenschutz
SUPRIMA

Matratzenhülle - Frottee auch 12cm für Pflegebett

90x200x12 cm

( 1 Stück )



Matratzenhülle - Frottee - Suprima 3629



Die Matratzenhülle aus Frottee 3629 von Suprima ist wasserundurchlässig und urinbeständig. Sie verfügt über einen verdeckten Reißverschluss und bietet somit einen hohen Liegekomfort. Die Inkontinenz-Matratzenhülle besteht zu 80% aus Baumwolle und zu 20% aus Polyester, die Unterseite ist PU-beschichtet. Die Frotteehülle ist in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Standardgröße beträgt 100 x 200 x 20 cm. Zusätzlich wird eine, für Pflegebetten geeignete Größe von 90 x 200 x 12 cm angeboten. Die Farbe der Matratzenhülle ist weiß, sie ist bei 95°C waschbar und trocknergeeignet.



-verdeckter Reißverschluss

-wasserundurchlässig

-urinbeständig

-hoher Liegekomfort

-Material:

Oberseite: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

Unterseite: PU beschichtet

-Größe (cm):

100 x 200 x 20

90 x 200 x 12 (Matratzenhöhe: 12 cm - für Pflegebetten geeignet)

-Farbe: weiß

-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, trocknergeeignet, kein Weichspüler

-Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Matratzenschutzbezug, Matratzenschutzhaube, Pflegebettmatratze Bezug, Pflegebettmatratzenbezug, Matratzenhüllen, suprima matratzenhülle, matratzen bezug, matratzenhülle frottee, matratzenschutz, matratzenüberzug, matratzenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.