| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14450-02 Herst.-Nr.: 3958 001 90x150 cm EAN/GTIN: 4009867030362 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton einseitig, geschnitten
90x150 cm
( 1 Stück )
Mehrfach-Inkontinenzauflage Molton einseitig, geschnitten - Suprima 3958
Die Suprima Inkontinenzauflage 3958 ist preiswert und gut. Sie ist wiederverwendbar und bei maximal 95°C waschbar. Dabei ist die Auflage trocknergeeignet. Um das gute Preis-Leistungs-Verhältnis herzustellen, sind die Kanten dieser Auflage geschnitten. Das Material besteht zu 100% aus Baumwolle mit einer PVC-Beschichtung. Die Inkontinenzauflage ist saugfähig, wasserundurchlässig, blut- und urinbeständig. Es sind drei Größen verfügbar: 75 x 100 cm, 80 x 150 cm und 100 x 150 cm. Die hautsympathische Auflage ist in der Farbe Weiß erhältlich.
-Kanten geschnitten = preiswert
-Molton einseitig
-saugfähig
-wasserundurchlässig
-blut- und urinbestänig
-hautsympathisch
-Material: 100 % Baumwolle, PVC beschichtet
-Größe (cm):
75 x 100
90 x 150
100 x 150
-Farbe: weiß
-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, trocknergeeignet, kein Weichspüler
-Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| |