| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14425-02 Herst.-Nr.: 3032 001 90x150 cm EAN/GTIN: 4009867019732 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
Mehrfach-Inkontinenzauflage Frottee, geschnitten
90x150 cm
( 1 Stück )
Mehrfach-Inkontinenzauflage Frottee, geschnitten - Suprima 3032
Die Inkontinenzauflage 3032 von Suprima zeichnet sich durch Ihr besonders gutes Preis- Leistungs-Verhältnis aus. Die geschnittenen Kanten ermöglichen einen günstigen Preis. Nichts desto trotz ist diese Auflage saugfähig, wasserundurchlässig, blut- & urinbeständig, bakterien- & schimmelbeständig und auch hautsympathisch. Das Frotteematerial setzt sich aus Baumwolle und Polyester zusammen und ist zusätzlich PVC beschichtet. Die Frottee-Inkontinenzauflage ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich und bis 95°C waschbar.
-Kanten geschnitten = preiswert
-saugfähig
-wasserundurchlässig
-blut- und urinbeständig
-bakterien- und schimmelbeständig
-hautsympathisch
-Material: 80 % Baumwolle, 20% Polyester, PVC beschichtet
-Größen (cm):
75 x 100
90 x 150
100 x 150
-Farbe: weiß
-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, nicht trocknergeeignet, kein Weichspüler
-Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| |