Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Inkontinenzauflage Frottee, gesäumt Suprima 100x150 cm ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Inkontinenzauflage Frottee, gesäumt Suprima 100x150 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Mehrfach-Inkontinenzauflage Frottee, gesäumt Suprima 100x150 cm ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14424-03
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3031 001 100x150 cm
EAN/GTIN:
     4009867019718
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
SUPRIMA

Mehrfach-Inkontinenzauflage Frottee, gesäumt

100x150 cm

( 1 Stück )



Mehrfach-Inkontinenzauflage Frottee, gesäumt - Suprima 3031



Die Inkontinenzauflage aus Frottee 3031 von Suprima besticht zum einen durch das weiche und saugfähige Material (80% Baumwolle und 20% Polyester mit der PVC-Beschichtung) und zum anderen durch die hochwertige Verarbeitung. Die gesäumten Ränder der Frotteeauflage machen die Inkontinenzbettauflage strapazierfähig. Weiterhin ist die Auflage selbstverständlich wasserundurchlässig, blut- & urinbeständig und bakterien- & schimmelbeständig. Die waschbare Auflage ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Sie ist waschbar bei 95°C, nicht trocknergeeignet und nicht bügelbar.



-Kanten gesäumt

-saugfähig

-wasserundurchlässig

-blut- und urinbeständig

-bakterien- und schimmelbeständig

-hautsympathisch

-sehr strapazierfähig

-Material: 80 % Baumwolle, 20% Polyester, PVC beschichtet

-Größen (cm):

75 x 100

90 x 150

100 x 150

-Farbe: weiß

-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, nicht trocknergeeignet, kein Weichspüler

-Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, suprima inkontinenzauflage, auflage inkontinenz, frotteeauflage inkontinenz, gesäumte inkontinenzauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.