| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14238-03 Herst.-Nr.: 07-010304 EAN/GTIN: 5420063002288 |
| |
|
| | |
| MVS
Hot / Cold Pack Soft Touch Lehm Füllung
25x35cm
(10 Stück)
Die MVS Hot / Cold Packs sind sowohl bei der Behandlung mit Wärme, sowie auch mit Kälte verwendbar. Diese doppelte Anwendbarkeit macht sie zu einer starken Alternative zu gewöhnlichen Heizkissen und Eisbeuteln. Die vielseitigen, wiederverwendbaren Verpackungen ermöglichen heiße und kalte Therapie effektiv und wirtschaftlich. Die Verwendung des MVS Hot / Cold Pack ist unbegrenzt möglich und das Material ist nicht toxisch. Auch nach dem Einfrieren unter -20°C bleibt das Pack weich und biegsam. Das MVS Hot / Cold Pack kann in jedem Winkel gebogen werden, sodass eine maximale Abdeckung von Gelenk-und Muskel ermöglicht wird.
Soft Touch Packs können zwar auch in einem heißen Wasserbad erwärmt werden, jedoch wird für die speziellen Soft Touch Packs die Erwärmung in der Mikrowelle empfohlen. Alle Packs können in der Tiefkühltruhe eingefroren werden. Die Temperatur hält sich für ca. 30 Minuten.
Das spezielle Soft Touch Pack hat eine frostfreie, benutzerfreundliche Oberfläche, die die Nutzung mit direktem Hautkontakt ermöglicht.
Die Soft-Touch Packs sind mit Lehm gefüllt, einem 100% natürlichen Produkt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, kalt-warm kompresse 25 x 35 cm, gelkompresse, wärmekompresse, kühlkompresse, schmerztherapie, rückenschmerzen, bandscheibenvorfall, thermoprodukte, wärmebehandlung, wärmekissen, kühlkissen |
| | |
| |