Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlenschutzhandschuhe RadiaXon Servoprax Größe 7,5 (1 Paar)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Strahlenschutzhandschuhe RadiaXon Servoprax Größe 7,5 (1 Paar), Detailansicht
Strahlenschutzhandschuhe RadiaXon Servoprax Größe 7,5 (1 Paar), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14079-03
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I6 4682-75
EAN/GTIN:
     9557955003071
Suchbegriffe:
Röntgenhandschuhe
Röntgenschutz-Handschuhe
Strahlenschutz-Handschuhe
Strahlenschutzhandschuh
SERVOPRAX

Strahlenschutzhandschuhe RadiaXon

Größe 7,5

(1 Paar)



Der richtige Schutz Ihrer Hände vor erhöhter Sekundarstrahleneinwirkung.

Die Belastung wird um Faktor II vermindert!

Zum günstigen, wirtschaftlichen Preis.



• Steril paarweise verpackt

• Frei von Bleizusätzen, nicht toxisch, nicht umweltbelastend

• Durch mehrfaches Waschen während der Produktion äußerst geringer Proteingehalt

• Garantiert puderfrei

• Anatomisch richtige Paßform für guten Sitz

• Mikrorauhe Oberfläche im Finger- und Handbereich für sicheren Griff

• Angenehmes Tragen, besonders reißfest

• Entspricht den aktuellen Strahlenschutz-Vorschriften für den persönlichen Strahlenschutz

Idealer Einsatz bei Herz- und Kreislaufdiagnose, Angiographie, Katheterisierung, Radiologie und in allen Bereichen mit Strahlenbelastung.



lieferbare Größen: von: 6,5 - 9

Gewicht per Handschuh: ca. 22 g

Materialstärke im Fingerbereich: ca. 0,20 mm

Gesamtlänge: ca. 290 mm

Paarweise steril verpackt.

„RADIAXON” Strahlenabschwächungshandschuhe.

Mit einer durchschnittlichen Materialstärke von 0,2 mm erzielen diese eine Streustrahlen-Abschwächung von:

Direkt-Strahlenquelle Abschwächung Bleigleichwert/mm Pb

60 KVp HVL 2.3 mm AL 55 %

80 KVP HVL 3.3 mm AL 43 %

100 KVP HVL 4.3 mm AL 34 % bei 80 KVp, 0.15 CuFilter

125 KVP HVL 5.6 mm AL 36 % bis ca. 0.044 mm Pb

Mikrorauhe Oberfläche an Finger- und Handfläche für optimalen Griff.

Hervorragende Elastizität und Sensibilität.

Hohe Flexibilität, keine Ermüdung

Anatomische Passform, puderfrei und nicht toxisch

Lange Form und Rollrand für optimalen Sitz.

Hinweis: Dieser Softhand® RadiaXon™ Schutzhandschuh wird als Hilfsmittel bei Untersuchungen benutzt. Er ist nicht als Schutz zum Gebrauch im Direkt-Röntgenstrahlenbereich vorgesehen. Die Aufgabe dieses Handschuhes ist der Schutz der Hände vor sekundär-reflektierter Streustrahlenbelastung, welche durch Röntgenstrahlen während einer fluoroscopischen Untersuchung entstehen.
Weitere Suchbegriffe: Strahlenschutzhandschuhe, servoprax röntgenhandschuhe, röntgenhandschuhe, radiaxon, röntgen, röntgenstrahlung, schutz vor röntgenstrahlung, röntgenschürze, röntgenschutz, röntgenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,46*
€ 61,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,23*
€ 57,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,42*
€ 54,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.