| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14036-02 Herst.-Nr.: 471 EAN/GTIN: 4021606471007 |
| |
|
| | |
| DR.WINKLER
Rolle aufblasbar in 3 Größen
ca. 14,5 cm Ø / 50 cm lang
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Die Dr. Winkler aufblasbare Rolle wird verwendet als Nackenrolle, Knierolle, Wasserrolle, Therapierolle…
Für eine weiche und bequeme Lagerung als Nackenrolle nicht zu fest aufblasen. Ohne Luft ist die Rolle klein zusammenlegbar und eignet sich perfekt für den mobilen Einsatz. Einfach zu reinigen. Farbe weiß.
Hergestellt in unserem Betrieb in Deutschland mit viel Sorgfalt und den besten Rohmaterialien.
Alle Dr. Winkler Produkte tragen das CE Kennzeichen. Wir bestätigen hiermit, dass die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt werden.
Die aufblasbare Rolle hat ein Luftventil mit freiem Lauf, für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft.
Die Rollen werden aus einer weichen weißen Folie mit Textilprägung hergestellt, leicht zu reinigen und hygienisch.
Die Rolle kann mit dem Mund oder einer Luftpumpe in kurzer Zeit aufgeblasen werden.
Eine leistungsstarke Luftpumpe können Sie in unserem shop kaufen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rolle, aufblasbare rolle, stabilisation, ruhigstellung, sitzkissen, kissen, rolle kissen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,31* | € 23,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,61* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|