| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13966-01 Herst.-Nr.: 09851 EAN/GTIN: 5312101192818 |
| |
|
| | |
| AMPRI
Med-Comfort Aneroid Blutdruckmessgerät 2-Schlauch
schwarz
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das MED COMFORT Aneroid 2-Schlauch Blutdruckmessgerät von AMPRI wird mit einer Klettmanschette für Erwachsene ausgeliefert. Es ist sehr handlich und robust. Zusätzlich ist es überdruckgesichert. Durch das leicht bedienbare Schraubventil ist ein einfaches Luftablassen aus der Manschette gewährleistet. Dieses Präzisionsmesswerk besitzt eine Messgenauigkeit gemäß EN 1060 und ist t nach CE 1252 zertifiziert. Das Blutdruckmessgerät und die Klettmanschette werden in einem praktischen Etui geliefert.
Gerät ist für 2 Jahre von Hersteller geeicht
Produktdaten:
Farbe: schwarz
Schläuche: 2
Qualitätssicherung:
CE1252,MPG,Klasse 1m
DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012
SA 8000:2008 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quecksilber blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, med comfort aneroid, hypertonie, niedriger blutdruck, blutdruckmessgerät, hypotonie, hoher blutdruck, blutdruck messen, zu hoher blutdruck |
| | |
| |