| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13653-01 Herst.-Nr.: H7 1201W EAN/GTIN: 4052919063818 |
| |
|
| | |
| MEDDAX
Universalbehälter Spritzen- und Kanülenspender 3 Fächer
weiß
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
• Aus stabilem Kunststoff
• Gehäuse in beige oder weiß
• Kästen transparent
• Schwenkbar, stapelbar
• Stand-/ Wandhalter
• Einzeln kartonverpackt.
Produktdaten:
Größe: groß
Maße: 600 x 160 x 240 mm (B x T x H)
Material: Polystyrol
Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, spritzenspender 3 fächer weiß, kanülenspender weiß, kanülenspender, servoprax spritzenspender, box, spritzen, kanülen, spender, kanüle, spritze, spritzenspender |
| | |
| |