Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiles Chipkartenlesegerät VML-GK2 (1+) weiß/silber Zemo (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mobiles Chipkartenlesegerät VML-GK2 (1+) weiß/silber Zemo (1 Stück) , Detailansicht
mobiles Chipkartenlesegerät VML-GK2 (1+) weiß/silber Zemo (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13556-01
Hersteller:
     Zemo
Herst.-Nr.:
     694106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesundheitskartenleser
Krankenversicherten Kartenleser
Krankenversicherung Kartenleser
Krankenversicherungskartenleser
ZEMO

mobiles Chipkartenlesegerät VML-GK2 (1+) weiß/silber

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der mobile Chipkartenleser ist besonders für Notdienste und Hausbesuche geeignet. Moderne, einfache und intuitive Bedienung mit separaten Cursor- und Zifferntasten. Die Designer-Tastatur verfügt über einen exakten Druckpunkt und ist angenehm zu handhaben. Auf dem großen Grafik-Display sehen Sie die wichtigsten Patienten-Informationen sofort (wie für die Diskettenabrechnung verwendet). Auch der Batteriestand wird angezeigt. Durch die Hintergrundbeleuchtung ist das Display sehr gut lesbar. Durch die schlanke Bauform mit abgerundeten Ecken ist das VML-GK2 angenehm zu halten und bequem mit einer Hand zu bedienen. Durch die integrierte alphabetische Namenssuchfunktion oder chronologische Sortierung findet man die gesuchten Patienten sofort. Das Gerät ist besonders stromsparend (bis zu 30.000 Steckzyklen mit einem Batteriesatz). Das VML-GK2 liest alle Krankenversichertenkarten, auch die Gesundheitskarte. Da es über 3 Kartenleserslots und ein Grafikdisplay verfügt, ist es vorbereitet zur Migration auf die 2. Stufe der Gesundheitskarte. An das VML-GK2 lassen sich u.a. Epson Nadeldrucker entweder seriell oder über den Seriell-Parallel-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen. Das VML-GK2 lässt sich ohne Umstellung auch als stationärer Leser betreiben. Die Stromversorgung erfolgt hierbei über den PC (USB-Anschluss-Kabel).



Farbe: weiß/silbe

Technische Daten: 2 große Leseeinheiten für KVK, eGK (G1 und G2 Karten) und HBA

Maße: 15,5 x 6,2 x 2,5 cm

Gewicht: 182 g (inkl. Batterien)

Display: 5 x 3 cm Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung

Speicher: 200 eGK oder KVK

Batterien: 2 x 1,5V Mignon (AA)

Anschluss: USB, optional RS232 Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Leser: 2 Fullsize + 2 Sim



Lieferumfang: VML-GK2 (1+) Kartenleser, Handbuch, USB-Anschlusskabel, Installations-CD, 2 Mignon Batterien



BITTE BEACHTEN: nicht telematik geeignet
Weitere Suchbegriffe: eHealth Terminal, krankenversicherten kartenleser, chipkartenlesegerät mobil vml gk2, krankenkasse, kartenlesegerät, gesundheitskarte, chipkartenlesegerät, chipkartenterminal, kartenleser, chipkartenleser, kartenlesegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.