| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13468-01 Herst.-Nr.: WLA 44602 EAN/GTIN: 00732094073676 |
| |
|
| | |
| WELCHALLYN
GS 600 LED-Untersuchungs- und Behandlungsleuchte mit Rollstativ
(1 Stück)
GS 600 LED-Untersuchungs- und Behandlungsleuchte mit Rollstativ
Leuchte für kleine Untersuchungen in jedem Gesundheitsumfeld. - 3 weiße LEDs mit 5.500 Kelvin liefern exzellentes, weißes Licht, welches den zu untersuchendne Bereich optimal beleuchtet, das Gewebe farbtreu darstellt und gleichmäßig ausleuchtet - keine dunklen Stellen, keine ''Hot-Spots'' und keine Wärmeentwicklung - besser für die Umwelt: niedrige Betriebskosten, da keine Lampen ausgetauscht werden müssen und weniger Energie verbrauchen - Infektionskontrolle: berührungsloses Ein- und Ausschalten mit Dimmung verringert das Infektionsrisiko durch Kreuzkontamination wesentlich und erleichtert die Reinigung Technische Daten: - Lichtitensität bei Arbeitsabstand: 50.000 Lux bei 30 cm, 45.000 Lux bei 50 cm - Spot-Größe bei Arbeitsabstand: 18 cm bei 30 cm, 15 cm bei 50 cm - Reichweite Rollstativ: 79 cm - Leuchtkörper (HxBxT): 34,5 x 19,2 x 8,6 cm - Bedieneinheit (HxBxT): 27,5 x 10 x 8 cm - Rollstativ (HxØ): 61 x 53 cm - Gewicht: 7,87 kg - Stromversorgung: Input: 100-240 V ~ 50-60 Hz, 0,65 A max. - 3-adriges Netzkabel 2,5 m lang - Betriebszeit: 50.000 Stunden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchte led stativ, op-leuchte, op-leuchte stativ, welchallyn gs 600, led, stehlampe, lampe, stehleuchte, leuchte, stativlampe, lampen, led lampen, leuchten, led leuchten, stativleuchte |
| | |
| |