| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13458-04 Herst.-Nr.: BRA 780523 EAN/GTIN: 4033378320896 |
| |
|
| | |
| MEGRO
Einmal-Reaktionsgefäß, 1,5 ml mit Deckel
grün
(1000 Stück)
Produktbeschreibung:
Einmal-Reaktionsgefäß, PP, 1,5 ml mit Deckel
- zentrifugierbar bis 20 000 RZB bei 20 °C, max. 20 min. nach DIN EN 285 - Außendurchmesser x Höhe: 10,75 x 40,8 mm - die Deckelmembran Ø 8,5 mm besitzt stets eine gleichmäßige Dicke (ca. 0,3 mm), damit der Analyzer problemlos durchstechen kann - die Wanddicke weist keine unzulässigen Schwankungen auf - der Deckel schließt dicht und sitzt fest, gleichzeitig ist er aber leicht wieder zu öffnen - keine Schwimmhäute, Luftblasen, Schlieren etc. - mattiertes Beschriftungsfeld und Teilung zum ungefähren Ablesen des Volumens - CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße, reaktionsgefäß 1ml, reaktionsgefäss, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, megro einmal reaktionsgefäss |
| | |
| |