Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Reaktionsgefäß, 1,5 ml mit Deckel Megro blau (1000 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Reaktionsgefäß, 1,5 ml mit Deckel Megro blau (1000 Stück) , Detailansicht
Einmal-Reaktionsgefäß, 1,5 ml mit Deckel Megro blau (1000 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13458-03
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     BRA 780522
EAN/GTIN:
     4033378320872
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
MEGRO

Einmal-Reaktionsgefäß, 1,5 ml mit Deckel

blau

(1000 Stück)



Produktbeschreibung:



Einmal-Reaktionsgefäß, PP, 1,5 ml mit Deckel

- zentrifugierbar bis 20 000 RZB bei 20 °C, max. 20 min. nach DIN EN 285 - Außendurchmesser x Höhe: 10,75 x 40,8 mm - die Deckelmembran Ø 8,5 mm besitzt stets eine gleichmäßige Dicke (ca. 0,3 mm), damit der Analyzer problemlos durchstechen kann - die Wanddicke weist keine unzulässigen Schwankungen auf - der Deckel schließt dicht und sitzt fest, gleichzeitig ist er aber leicht wieder zu öffnen - keine Schwimmhäute, Luftblasen, Schlieren etc. - mattiertes Beschriftungsfeld und Teilung zum ungefähren Ablesen des Volumens - CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG

Weitere Suchbegriffe: Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße, reaktionsgefäß 1ml, reaktionsgefäss, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, megro einmal reaktionsgefäss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,29*
€ 55,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,32*
€ 51,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.